Beli harga wire brush di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Celah
    atribut:
    • Overall Length (mm): 235
    • Effective Dimension (mm): 80
    • Trim Length (mm): About 16
  2. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
  3. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  4. BRITTON Enamelled Copper Wire
    Mulai

    Rp5.899.900

    BRITTON Enamelled Copper Wire
    Deskripsi:
    Ennamelled Cooper Wire adalah produk kawat yang dibuat dari bahan utama berupa tembaga. Kawat ini memiliki sifat konduktor yang sangat baik, dan efektif untuk digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan. Kawat ini di temukan pada benda-benda seperti transmisi dan distribusi daya, sirkuit elektronik, konsntruksi pembangkit listrik dan aspek telekomunikasi. Memiliki bentuk yang mudah dibentuk (elastis), konduktor yang baik, tahan terhadap korosi, tahan terhadap suhu extreme hingga 200°C.
  5. Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp10.900

    Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)
    Deskripsi:
    Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
  6. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  7. TRUSCO End Brush Nylon (Sikat Tangkai End Brush)
    44%
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO End Brush Nylon (Sikat Tangkai End Brush)
    atribut:
    • Shaft Length (mm): 36
    • Applications: End Brush. For fine part bottom, corner, and groove polishing.
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 15000
    • Purpose of Use: Since it is end type, it is optimum for polishing the bottom of fine parts/corner grooves. Working Tool: Variable speed type electric micro grinder.
    • Shaft Diameter (mm): 3
  8. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  9. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  10. Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Type: NYFGBY
    • Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
    • Standard Delivery Length (m): 100
  11. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  12. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Steel Wire
    Deskripsi:
    Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
  13. RYU Wheel Brush (Sikat Kawat Piring)
    Mulai

    Rp46.900

    RYU Wheel Brush (Sikat Kawat Piring)
    Deskripsi:
    - Suitable for any brand- grinder- High quality Materials- Easy to use
    atribut:
    • Type: Crimped
  14. TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Steel (SWMGS-2)
    • Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
    • Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
  15. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
Daftar Harga harga wire brush Terbaru October 2026
Joyko Label Price Tag (Kertas Label)Rp31.900
monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)Rp32.900
TRUSCO Jaring Kawat Stainless SteelRp3.799.900
TRUSCO End Brush Pen Shaped (Sikat Tangkai End Brush)Rp33.900
Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Rp709.900
BRITTON Enamelled Copper WireRp5.899.900
Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)Rp10.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
RYU Cup Brush (Sikat Mangkok)Rp35.900
TRUSCO End Brush Nylon (Sikat Tangkai End Brush)Rp99.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)